Madenr - Blue Smart IP65 Charger 12/7(1) 230V CEE 7/16 - BPC120731034R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BLUE SMART
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8719076045816
Réf. Sonepar
03054604581
Réf. Fournisseur
BPC120731034R
Marque
Madenr
Blue Smart IP65 Charger 12/7(1) 230V CEE 7/16
Les Atouts de l'article:
Le chargeur Blue Smart IP65 est le nouveau chargeur de batterie professionnel avec Bluetooth intégré ! Le chargeur Blue Smart IP65 peut être utilisé avec des appareils dans votre atelier et sur vos véhicules moteurs tels que des voitures (classiques), des motos, des bateaux et des camping-cars.Nouveau : IP65 12/5 remplacé par un modèle équivalent plus petit : IP65s 12/5Modèles:6V/12V 1.1A, 12V 4/5/7/10/15/25A, 24V 5/8/13A
Les Atouts de l'article:
Le chargeur Blue Smart IP65 est le nouveau chargeur de batterie professionnel avec Bluetooth intégré ! Le chargeur Blue Smart IP65 peut être utilisé avec des appareils dans votre atelier et sur vos véhicules moteurs tels que des voitures (classiques), des motos, des bateaux et des camping-cars.Nouveau : IP65 12/5 remplacé par un modèle équivalent plus petit : IP65s 12/5Modèles:6V/12V 1.1A, 12V 4/5/7/10/15/25A, 24V 5/8/13A