Madenr - Blue Smart IP65 Charger 12/7(1) 230V CEE 7/17 - BPC120731064R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de charge max. - 7 A
convient pour batteries de démarrage - Oui
convient pour batteries industrielles - Oui
courant de sortie max. à 40°C - 7 A
tension d'entretien - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BLUE SMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03054601794
Réf. Fournisseur
BPC120731064R
Réf. Commerciale
Madenr
courant de charge max.:
7 A
convient pour batteries de démarrage:
Oui
convient pour batteries industrielles:
Oui
courant de sortie max. à 40°C:
7 A
tension d'entretien:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
94
protection contre les surchauffes:
Oui
protégé contre les courts-circuits:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
47 mm
largeur:
95 mm
profondeur:
190 mm
convient pour l'alimentation en électricité:
Oui
convient pour un chargement compensé en température:
Oui
avec capteur de température:
Non
Les Atouts de l'article:
Le chargeur Blue Smart IP65 est le nouveau chargeur de batterie professionnel avec Bluetooth intégré !Le chargeur Blue Smart IP65 peut être utilisé avec des appareils dans votre atelier et sur vos véhicules moteurs tels que des voitures (classiques), des motos, des bateaux et des camping-cars.Nouveau : IP65 12/5 remplacé par un modèle équivalent plus petit : IP65s 12/5Modèles:6V/12V 1.1A, 12V 4/5/7/10/15/25A, 24V 5/8/13A