Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Blue Smart IP65s Charger 12/5(1) 230V CEE 7/16 - BPC120533034R

CopieCopie
Madenr - Blue Smart IP65s Charger 12/5(1) 230V CEE 7/16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076045809

Réf. Sonepar

03054604580

Réf. Fournisseur

BPC120533034R

Marque

Madenr

Blue Smart IP65s Charger 12/5(1) 230V CEE 7/16

Les Atouts de l'article:

Le chargeur Blue Smart IP65 est le nouveau chargeur de batterie professionnel avec Bluetooth intégré ! Le chargeur Blue Smart IP65 peut être utilisé avec des appareils dans votre atelier et sur vos véhicules moteurs tels que des voitures (classiques), des motos, des bateaux et des camping-cars.Nouveau : IP65 12/5 remplacé par un modèle équivalent plus petit : IP65s 12/5Modèles:6V/12V 1.1A, 12V 4/5/7/10/15/25A, 24V 5/8/13A