Madenr - Blue Smart IP67 Charger 12/17(1) 230V CEE 7/7 - BPC121713006

CopieCopie
Madenr - Blue Smart IP67 Charger 12/17(1) 230V CEE 7/7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076038252

Réf. Sonepar

03054603825

Réf. Fournisseur

BPC121713006

Marque

Madenr

Blue Smart IP67 Charger 12/17(1) 230V CEE 7/7

Les Atouts de l'article:

Le chargeur étanche Blue Smart IP67 est le nouveau chargeur de batterie professionnel avec Bluetooth intégré ! Le chargeur étanche Blue Smart IP67 peut être utilisé avec des appareils dans votre atelier et sur vos véhicules moteurs tels que des voitures (classiques), des motos, des bateaux et des camping-cars.Modèles:12V 7/13/17/25A, 24V 5/8/12A