Madenr - Blue Smart IP67 Charger 24/8(1) 230V CEE 7/7 - BPC240813006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BLUE SMART
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8719076038276
Réf. Sonepar
03054603827
Réf. Fournisseur
BPC240813006
Réf. Commerciale
Madenr
Blue Smart IP67 Charger 24/8(1) 230V CEE 7/7
Les Atouts de l'article:
Le chargeur étanche Blue Smart IP67 est le nouveau chargeur de batterie professionnel avec Bluetooth intégré ! Le chargeur étanche Blue Smart IP67 peut être utilisé avec des appareils dans votre atelier et sur vos véhicules moteurs tels que des voitures (classiques), des motos, des bateaux et des camping-cars.Modèles:12V 7/13/17/25A, 24V 5/8/12A
Les Atouts de l'article:
Le chargeur étanche Blue Smart IP67 est le nouveau chargeur de batterie professionnel avec Bluetooth intégré ! Le chargeur étanche Blue Smart IP67 peut être utilisé avec des appareils dans votre atelier et sur vos véhicules moteurs tels que des voitures (classiques), des motos, des bateaux et des camping-cars.Modèles:12V 7/13/17/25A, 24V 5/8/12A