Madenr - BlueSolar PWM-Light Charge Controller 48V-20A - SCC040020020

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076025580

Réf. Sonepar

03054602558

Réf. Fournisseur

SCC040020020

Marque

Madenr

BlueSolar PWM-Light Charge Controller 48V-20A

Les Atouts de l'article:

BlueSolar 12/24-PWM Trois modèles :5 A, 10 A ou 20 A à 12 V ou 24 V• Contrôleur PWM à coût réduit.• Sonde de température interne• Processus de charge de batterie en trois étapes (bulk, absorption, float)• Protection contre la surintensité• Protection contre les courts-circuits• Protection contre la connexion en polarité inversée des panneaux solaires et/ou de la batterie• Déconnexion de la sortie en cas de charge de tension réduite• Écran à distance en option (seulement pour le modèle 20 A) BlueSolar 12/24-10 avec minuteur 10 A à 12 V ou 24 V• Contrôleur d'éclairage solaire PWM. • Deux minuteurs pour permettre un fonctionnement du crépuscule à l'aube, ou un fonctionnement avec un temps limité après le crépuscule, et un temps limité avant l'aube. • Afficheur à 7 segments pour visualiser les paramètres du minuteur et analyser des conditions de défaillance. • Indicateur d'état de la batterie avec une alerte en cas d'excès de décharge • Sonde de température interne. • Processus de charge de batterie en trois étapes (bulk, absorption, float). • Protection contre la surintensité. • Protection contre les courts-circuits. • Protection contre la connexion en polarité inversée des panneaux solaires et/ou de la batterie • Annulation de déconnexion en cas de charge de tension réduite.