Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Bobine de dépassement de tension OVT31 280 V AC +/- 5% - 100556

CopieCopie
Madenr - Bobine de dépassement de tension OVT31 280 V AC +/- 5%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • tension assignée (Ue) - 280 V

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

  • adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765005571

Réf. Sonepar

03054500557

Réf. Fournisseur

100556

Marque

Madenr

montage d'appareils:

disjoncteur

tension assignée (Ue):

280 V

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

1

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

125 A

fonction:

autre

Bobine de dépassement de tension OVT31 280 V AC +/- 5%

Les Atouts de l'article:

Les accessoires sont conçus de manière à pouvoir combiner différents types avec un seul dispositif d'installation.Il peut être utilisé jusqu'à deux déclencheurs plus jusqu'à trois unités de contacts auxiliaires ou de signalisation (deux unités en cas de AX3122 avec deux paires de contacts) plus une unité de bloc diff (uniquement pour les MCB Ex9B).Les bobines sont montées sur la gauche du dispositif d'installation.Les unités de contacts auxiliaires et de signalisation doivent être montées par la gauche sur l'appareil ou sur la ou les unité(s) de déclenchement lorsque installée. Les unités de contact sont équipées de combinaison(s) de contacts inverseurs (CO).