Madenr - Bobine Mn à manque de tension ASNUVC pour disjoncteur Ex9S32A 380-400 VAC - 108960

CopieCopie
Madenr - Bobine Mn à manque de tension ASNUVC pour disjoncteur Ex9S32A 380-400 VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - autre

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

  • adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765089601

Réf. Sonepar

03054508960

Réf. Fournisseur

108960

Marque

Madenr

montage d'appareils:

autre

tension assignée (Ue):

400 V

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

1

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

25 A

fonction:

déclencheur à sous-tension

Bobine Mn à manque de tension ASNUVC pour disjoncteur Ex9S32A 380-400 VAC

Les Atouts de l'article:

Manual motor starters are electromechanical protection devices for the main circuit. They are used mainly toswitch motors manually ON/OFF and protect them fuseless against short circuit and loss-phase.Fuseless protection with a manual motor starter saves costs, space and ensures a quick reaction undershort-circuit condition, by switching off the motor within milliseconds.Manual motor starter combinations are setup together with contactors and overload relays.