Madenr - Bobine Mn à manque de tension UVT21 220-240 VAC pour boitier moulé taille M1 - 101406

CopieCopie
Madenr - Bobine Mn à manque de tension UVT21 220-240 VAC pour boitier moulé taille M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8592765014078

Réf. Sonepar

03054501407

Réf. Fournisseur

101406

Réf. Commerciale

Madenr

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...240 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...240 V

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

retardé:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

Bobine Mn à manque de tension UVT21 220-240 VAC pour boitier moulé taille M1

Les Atouts de l'article:

Accessoires adaptés aux disjoncteurs boîtier moulé Ex9M. Il est possible de compléter ou de modifier des fonctionsd'un disjoncteur de base en installant des accessoires appropriés.Les disjoncteurs peuvent être équipés de contacts auxiliaires AX21 (jusqu'à 2 unités même pour la taille de châssis M1) et d'ununité du contact de signalisation AL21 ou contact auxiliaire à fermeture anticipée EC 2i. AX21 et AL21/EC 2i sont montés dans différentes positions, l'utilisation d'un type de contact ne limite pas un nombre du second type. AX21 et AL21/L'EC 2i peut être utilisé quelle que soit la taille du châssis du disjoncteur.Une bobine à minimum de tension UVT2i ou une bobine à émission de courant SHT2i peut être installée dans le disjoncteur.Différentes versions pour différentes tailles de châssis permettent d'optimiser la consommation électrique de ces unités.Les disjoncteurs peuvent également être équipés de différents accessoires pour le fonctionnement de la manette. Il y adisponible commande rotative directe, commande rotative avec axe prolongé par ex. pour le couplage de porte et un opérateur motorisé.Le montage de l'appareil sur la plaque peut être fait directement avec les vis qui sont incluses dans la portée delivraison. Ou dans le cas d'appareils M1 et M2, il est possible d'utiliser des adaptateurs DRA pour le montage sur rail DIN35 millimètres. S'il est demandé de placer côte à côte des appareils de tailles de châssis diff érentes, il est possible d'utiliser pour la compensation de différences de hauteur entretoises de profondeur de montage WG qui assurent la même position du panneau avant vers la plaque avant. Pour le raccordement des conducteurs, différents types de bornes à cage et à tunnel MC sont disponibles.