Madenr - Bobine Mn à manque de tension UVT26 220-240 VAC pour Ex9M6 taille M6 - 110468

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...240 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 220...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT BOITIER MOULE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765104687
Réf. Sonepar
03054510468
Réf. Fournisseur
110468
Marque
Madenr
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...240 V
type de tension d'actionnement:
DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
220...240 V
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
retardé:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Non
adapté à un relais de surcharge:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessories suitable for Moulded Case Circuit Breakers Ex9M6. It is possible to supplement or modifyfunctions of a basic circuit breaker by the installation of suitable accessories.Circuit breakers can be equipped with two auxiliary contacts AX21 and one unit of signal contact AL21. Thedevice can be controlled by the shunt trip release SHT and the undervoltage release UVT. The closing releaseXF is only suitable for the MOD version.The circuit breakers can also be equipped with an extended handle for easier operation of the toggle and anextended rotatory handle for diff erent applications e.g. for door coupling.Mounting of the device onto plate can be done directly.


