Madenr - Bobine Mn à manque de tension UVT51K pour disjoncteur Ex9S32A 380-400 VAC - 108150

CopieCopie
Madenr - Bobine Mn à manque de tension UVT51K pour disjoncteur Ex9S32A 380-400 VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - autre

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

  • adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03054508150

Réf. Fournisseur

108150

Réf. Commerciale

Madenr

montage d'appareils:

autre

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

tension assignée (Ue):

400 V

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

1

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

32 A

fonction:

déclencheur à sous-tension

Bobine Mn à manque de tension UVT51K pour disjoncteur Ex9S32A 380-400 VAC

Les Atouts de l'article:

Manual motor protective circuit breakers Ex9S32A provide overload, short-circuit and phase-failure protectionfor the three-phase asynchronous motors with not frequent starting. They are also suitable for powerdistribution line protection or can be used simply as an isolator.The right setting of adjustable overload current allows to optimize motor protection by means of circuit breaker.In case of 3P application, correct setting of Ir provides also protection against overload caused due toa phase lost. Ambient temperature compensation function reduces the impact of ambient temperature. Releasetesting mechanism enables to test the function of the system and control rotary knob lock mechanismprevents illegal operation.Motor protective circuit breakers can be combined with wide range of accessories including auxiliary and signalcontacts, shunt trip and undervoltage releases. It is possible to create diverse combination of accessories.