Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Madenr - Bobine Mx à émission de courant ASNTA pour disjoncteur Ex9S32A 110-115 VAC - 108961

CopieCopie
Madenr - Bobine Mx à émission de courant ASNTA pour disjoncteur Ex9S32A 110-115 VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - autre

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0

  • tension assignée (Ue) - 110 V

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

  • adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03054508961

Réf. Fournisseur

108961

Réf. Commerciale

Madenr

montage d'appareils:

autre

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

tension assignée (Ue):

110 V

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

1

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

25 A

fonction:

déclencheur par courant de travail

Bobine Mx à émission de courant ASNTA pour disjoncteur Ex9S32A 110-115 VAC

Les Atouts de l'article:

Manual motor starters are electromechanical protection devices for the main circuit. They are used mainly toswitch motors manually ON/OFF and protect them fuseless against short circuit and loss-phase.Fuseless protection with a manual motor starter saves costs, space and ensures a quick reaction undershort-circuit condition, by switching off the motor within milliseconds.Manual motor starter combinations are setup together with contactors and overload relays.