Madenr - Bobine Mx à émission de courant ASNTC pour disjoncteur Ex9S32A 380-400 VAC - 108963

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage d'appareils - autre
tension assignée (Ue) - 400 V
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0
avec autotest avec fonction courant de défaut - Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROTECTION MOTEUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765089632
Réf. Sonepar
03054508963
Réf. Fournisseur
108963
Marque
Madenr
montage d'appareils:
autre
tension assignée (Ue):
400 V
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
1
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
25 A
fonction:
déclencheur par courant de travail
Les Atouts de l'article:
Manual motor starters are electromechanical protection devices for the main circuit. They are used mainly toswitch motors manually ON/OFF and protect them fuseless against short circuit and loss-phase.Fuseless protection with a manual motor starter saves costs, space and ensures a quick reaction undershort-circuit condition, by switching off the motor within milliseconds.Manual motor starter combinations are setup together with contactors and overload relays.