Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Bobine Mx à émission de courant SHT26 110 VAC pour Ex9M6 taille M6 - 110465

CopieCopie
Madenr - Bobine Mx à émission de courant SHT26 110 VAC pour Ex9M6 taille M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...110 V

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8592765104656

Réf. Sonepar

03054510465

Réf. Fournisseur

110465

Marque

Madenr

finition du raccordement électrique:

autre

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

Bobine Mx à émission de courant SHT26 110 VAC pour Ex9M6 taille M6

Les Atouts de l'article:

Accessories suitable for Moulded Case Circuit Breakers Ex9M6. It is possible to supplement or modifyfunctions of a basic circuit breaker by the installation of suitable accessories.Circuit breakers can be equipped with two auxiliary contacts AX21 and one unit of signal contact AL21. Thedevice can be controlled by the shunt trip release SHT and the undervoltage release UVT. The closing releaseXF is only suitable for the MOD version.The circuit breakers can also be equipped with an extended handle for easier operation of the toggle and anextended rotatory handle for diff erent applications e.g. for door coupling.Mounting of the device onto plate can be done directly.