Madenr - Bobine Mx à émission de courant SHT31 110-415 VAC / 110-130 VDC - 100544

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 1
tension assignée (Ue) - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765005458
Réf. Sonepar
03054500545
Réf. Fournisseur
100544
Marque
Madenr
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
1
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
6 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
1
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
125 A
fonction:
déclencheur par courant de travail
type de tension:
AC/DC
Les Atouts de l'article:
Les accessoires sont conçus de manière à pouvoir combiner différents types avec un seul dispositif d'installation.Il peut être utilisé jusqu'à deux déclencheurs plus jusqu'à trois unités de contacts auxiliaires ou de signalisation (deux unités en cas de AX3122 avec deux paires de contacts) plus une unité de bloc diff (uniquement pour les MCB Ex9B).Les bobines sont montées sur la gauche du dispositif d'installation.Les unités de contacts auxiliaires et de signalisation doivent être montées par la gauche sur l'appareil ou sur la ou les unité(s) de déclenchement lorsque installée. Les unités de contact sont équipées de combinaison(s) de contacts inverseurs (CO).


