Madenr - Bobine Mx à émission de courant SHT3111 48 VAC / 48 VDC + 1 CO - 100548

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage d'appareils - disjoncteur
tension assignée (Ue) - 48 V
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0
avec autotest avec fonction courant de défaut - Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765005496
Réf. Sonepar
03054500549
Réf. Fournisseur
100548
Marque
Madenr
montage d'appareils:
disjoncteur
tension assignée (Ue):
48 V
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
1
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
125 A
fonction:
déclencheur par courant de travail
Les Atouts de l'article:
Les accessoires sont conçus de manière à pouvoir combiner différents types avec un seul dispositif d'installation.Il peut être utilisé jusqu'à deux déclencheurs plus jusqu'à trois unités de contacts auxiliaires ou de signalisation (deux unités en cas de AX3122 avec deux paires de contacts) plus une unité de bloc diff (uniquement pour les MCB Ex9B).Les bobines sont montées sur la gauche du dispositif d'installation.Les unités de contacts auxiliaires et de signalisation doivent être montées par la gauche sur l'appareil ou sur la ou les unité(s) de déclenchement lorsque installée. Les unités de contact sont équipées de combinaison(s) de contacts inverseurs (CO).


