Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Bobine Mx à émission de courant SHT51H pour disjoncteur Ex9S32A 380-400 VAC - 108153

CopieCopie
Madenr - Bobine Mx à émission de courant SHT51H pour disjoncteur Ex9S32A 380-400 VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - autre

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

  • adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765081537

Réf. Sonepar

03054508153

Réf. Fournisseur

108153

Marque

Madenr

montage d'appareils:

autre

tension assignée (Ue):

400 V

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

1

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

32 A

fonction:

déclencheur par courant de travail

Bobine Mx à émission de courant SHT51H pour disjoncteur Ex9S32A 380-400 VAC

Les Atouts de l'article:

Manual motor protective circuit breakers Ex9S32A provide overload, short-circuit and phase-failure protectionfor the three-phase asynchronous motors with not frequent starting. They are also suitable for powerdistribution line protection or can be used simply as an isolator.The right setting of adjustable overload current allows to optimize motor protection by means of circuit breaker.In case of 3P application, correct setting of Ir provides also protection against overload caused due toa phase lost. Ambient temperature compensation function reduces the impact of ambient temperature. Releasetesting mechanism enables to test the function of the system and control rotary knob lock mechanismprevents illegal operation.Motor protective circuit breakers can be combined with wide range of accessories including auxiliary and signalcontacts, shunt trip and undervoltage releases. It is possible to create diverse combination of accessories.