Madenr - Boitier ASNEA pour disjoncteur Ex9SN25B, membrane d'actionnement - 108968

CopieCopie
Madenr - Boitier ASNEA pour disjoncteur Ex9SN25B, membrane d'actionnement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 4

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - autre

  • couvercle/porte transparent(e) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03054508968

Réf. Fournisseur

108968

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

4

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

autre

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP55

hauteur:

147.6 mm

largeur:

92.2 mm

profondeur:

93.8 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

0 mm

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

avec serrure:

Non

Boitier ASNEA pour disjoncteur Ex9SN25B, membrane d'actionnement

Les Atouts de l'article:

Manual motor starters are electromechanical protection devices for the main circuit. They are used mainly toswitch motors manually ON/OFF and protect them fuseless against short circuit and loss-phase.Fuseless protection with a manual motor starter saves costs, space and ensures a quick reaction undershort-circuit condition, by switching off the motor within milliseconds.Manual motor starter combinations are setup together with contactors and overload relays.