Madenr - Boitier ASNEB pour disjoncteur Ex9SN25B, bouton d'arrêt d'urgence - 108969

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 4
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - autre
couvercle/porte transparent(e) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PROTECTION MOTEUR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03054508969
Réf. Fournisseur
108969
Réf. Commerciale
Madenr
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
4
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
autre
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
147.6 mm
largeur:
92.2 mm
profondeur:
152.3 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
0 mm
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
avec serrure:
Non
Les Atouts de l'article:
Manual motor starters are electromechanical protection devices for the main circuit. They are used mainly toswitch motors manually ON/OFF and protect them fuseless against short circuit and loss-phase.Fuseless protection with a manual motor starter saves costs, space and ensures a quick reaction undershort-circuit condition, by switching off the motor within milliseconds.Manual motor starter combinations are setup together with contactors and overload relays.