Madenr - Boitier Ex9P2 FH pour bouton d'arrêt d'urgence, 2 trous Jaune - 111413

CopieCopie
Madenr - Boitier Ex9P2 FH pour bouton d'arrêt d'urgence, 2 trous Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03054511413

Réf. Fournisseur

111413

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de postes de commande:

2

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

indice de protection (IP):

IP65

diamètre des ouvertures:

22 mm

largeur:

71 mm

hauteur:

104 mm

profondeur:

58 mm

Boitier Ex9P2 FH pour bouton d'arrêt d'urgence, 2 trous Jaune

Les Atouts de l'article:

Panel mounted control devices line Ex9P1 are used in various control desks, operator panels or machinecontrol circuit parts as well as for control functions in power distribution boards. They are designed as compactdevices combined from various modular parts - operating head, basement, contact and illuminationunits. These parts can be freely combined to realize diff erent functions.For semi-transparent (illuminated) version there can be used LED unit with high brightness which ensuresreliable indication of connected circuit, reduces power consumption and extends service life.The operating heads are designed in bright colours and streamline surface. They are available in many variouscolours, shapes and types.