Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Borne isolée unipolaire ITA 63A raccord fourche par le côté 13,5x11x2mm grise - 103834

CopieCopie
Madenr - Borne isolée unipolaire ITA 63A raccord fourche par le côté 13,5x11x2mm grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • mode de pose - vis

  • protégé contre les contacts - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765038357

Réf. Sonepar

03054503835

Réf. Fournisseur

103834

Marque

Madenr

nombre de pôles:

1

type de connexion:

visser

mode de pose:

vis

protégé contre les contacts:

Oui

Borne isolée unipolaire ITA 63A raccord fourche par le côté 13,5x11x2mm grise

Les Atouts de l'article:

The terminals IT are intended as feeder terminals for example in connection with busbars. Can be used alsofor connection of wire of type which is not suitable for device terminal. Different lenght and shape variantsallow installation in boards with low space for wire bending.