Madenr - Borne isolée unipolaire ITAL 63A raccord fourche par le côté 28x11x2mm grise - 103838

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
mode de pose - vis
protégé contre les contacts - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
03054503839
Réf. Fournisseur
103838
Réf. Commerciale
Madenr
nombre de pôles:
1
type de connexion:
visser
mode de pose:
vis
protégé contre les contacts:
Oui
Borne isolée unipolaire ITAL 63A raccord fourche par le côté 28x11x2mm grise
Les Atouts de l'article:
The terminals IT are intended as feeder terminals for example in connection with busbars. Can be used alsofor connection of wire of type which is not suitable for device terminal. Different lenght and shape variantsallow installation in boards with low space for wire bending.
Les Atouts de l'article:
The terminals IT are intended as feeder terminals for example in connection with busbars. Can be used alsofor connection of wire of type which is not suitable for device terminal. Different lenght and shape variantsallow installation in boards with low space for wire bending.