Madenr - Borne isolée unipolaire ITL 63A raccord broche par le dessus 13,5x4,3x2mm bleue - 103841

CopieCopie
Madenr - Borne isolée unipolaire ITL 63A raccord broche par le dessus 13,5x4,3x2mm bleue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • mode de pose - vis

  • protégé contre les contacts - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03054503842

Réf. Fournisseur

103841

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de pôles:

1

type de connexion:

visser

mode de pose:

vis

protégé contre les contacts:

Oui

Borne isolée unipolaire ITL 63A raccord broche par le dessus 13,5x4,3x2mm bleue

Les Atouts de l'article:

The terminals IT are intended as feeder terminals for example in connection with busbars. Can be used alsofor connection of wire of type which is not suitable for device terminal. Different lenght and shape variantsallow installation in boards with low space for wire bending.