Madenr - Borne isolée unipolaire ITL 63A raccord fourche par le dessus 13,5x11x2mm grise - 103832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
mode de pose - vis
protégé contre les contacts - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8592765038333
Réf. Sonepar
03054503833
Réf. Fournisseur
103832
Marque
Madenr
nombre de pôles:
1
type de connexion:
visser
mode de pose:
vis
protégé contre les contacts:
Oui
Borne isolée unipolaire ITL 63A raccord fourche par le dessus 13,5x11x2mm grise
Les Atouts de l'article:
The terminals IT are intended as feeder terminals for example in connection with busbars. Can be used alsofor connection of wire of type which is not suitable for device terminal. Different lenght and shape variantsallow installation in boards with low space for wire bending.
Les Atouts de l'article:
The terminals IT are intended as feeder terminals for example in connection with busbars. Can be used alsofor connection of wire of type which is not suitable for device terminal. Different lenght and shape variantsallow installation in boards with low space for wire bending.


