Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Borne répartiteur PDB 1 pôle 400/300 A Cuivre/Alu 1 entrée, 2+5+4 sorties - 103787

CopieCopie
Madenr - Borne répartiteur PDB 1 pôle 400/300 A Cuivre/Alu 1 entrée, 2+5+4 sorties

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 1.5...185 mm²

  • section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 1.5...185 mm²

  • nombre de positions de serrage par pôle - 12

  • courant assigné max. - 400 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765037886

Réf. Sonepar

03054503788

Réf. Fournisseur

103787

Marque

Madenr

nombre de pôles:

1

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

1.5...185 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

1.5...185 mm²

nombre de positions de serrage par pôle:

12

courant assigné max.:

400 A

hauteur:

95.8 mm

largeur:

44.6 mm

profondeur:

49.5 mm

avec rails PE:

Non

avec rails N:

Non

Borne répartiteur PDB 1 pôle 400/300 A Cuivre/Alu 1 entrée, 2+5+4 sorties

Les Atouts de l'article:

Power distribution blocks are used for saving time and space on distribution board wiring. You can save upto 80% of used space.Due to modular construction it is possible to interconnect the power distribution blocks together and createmultipole combinations.