Madenr - Borne répartiteur PDB 1 pôle 400 A Cuivre 1 entrée, 6 sorties - 105509

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 10...240 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 10...240 mm²
nombre de positions de serrage par pôle - 7
courant assigné max. - 400 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765055101
Réf. Sonepar
03054505510
Réf. Fournisseur
105509
Marque
Madenr
nombre de pôles:
1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
10...240 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
10...240 mm²
nombre de positions de serrage par pôle:
7
courant assigné max.:
400 A
hauteur:
103 mm
largeur:
44.4 mm
profondeur:
50.2 mm
avec rails PE:
Non
avec rails N:
Non
Les Atouts de l'article:
Power distribution blocks are used for saving time and space on distribution board wiring. You can save upto 80% of used space.Due to modular construction it is possible to interconnect the power distribution blocks together and createmultipole combinations.


