Madenr - Borne répartiteur PDB 1 pôle 80 A Cuivre 1 entrée, 4+2 sorties - 103778

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 2.5...16 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 2.5...16 mm²
nombre de positions de serrage par pôle - 7
courant assigné max. - 80 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8592765037794
Réf. Sonepar
03054503779
Réf. Fournisseur
103778
Marque
Madenr
nombre de pôles:
1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
2.5...16 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
2.5...16 mm²
nombre de positions de serrage par pôle:
7
courant assigné max.:
80 A
hauteur:
66 mm
largeur:
27.2 mm
profondeur:
47 mm
avec rails PE:
Non
avec rails N:
Non
Les Atouts de l'article:
Power distribution blocks are used for saving time and space on distribution board wiring. You can save upto 80% of used space.Due to modular construction it is possible to interconnect the power distribution blocks together and createmultipole combinations.


