Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Brosse passe câble CB MHS pour coffret métal, H=55mm, rouleau de 25m - 110811

CopieCopie
Madenr - Brosse passe câble CB MHS pour coffret métal, H=55mm, rouleau de 25m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 55 mm

  • entrée de câble - autre

  • modèle - autre

  • insert pour presse-étoupe - Non

  • technique de rétrécissement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765108111

Réf. Sonepar

03054510811

Réf. Fournisseur

110811

Marque

Madenr

diamètre d'alésage:

55 mm

entrée de câble:

autre

modèle:

autre

insert pour presse-étoupe:

Non

technique de rétrécissement:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

couleur:

gris

Brosse passe câble CB MHS pour coffret métal, H=55mm, rouleau de 25m

Les Atouts de l'article:

Metal enclosures MHS with mounting plates are surface mounted enclosures suitable mainly for industrialapplications where high protection degree (IP) is needed. Protection degree IP66 for single door enclosuresand IP55 for double door enclosures.Usage of quality sheet steel and fully welded construction are the key elements for robustness and rigiditywith IK10. Glad plates on bottom and top of enclosure can provide you a maximum possibility of adaptationyour application requests. Also due to enclosure symetry, you can change the position of doors by simplyputting it up side down.We off er complementery accessories as rain canopies, mounting frames for cover plates, cover plates withor without cutout for modules, glazed doors, pole mountings and earthing cables. Spare parts as mountingplates, solid doors and wall brackets you can also fi nd in our portfolio .In scope of delivery is enclosure, door, mounting plate, gland plates, wall brackets and mounting material.