Madenr - Busbar 150A 6P + couvercle protection inclus - VBB115060020

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 150 A

  • longueur - 231.7 mm

  • largeur - 31.8 mm

  • hauteur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03054605220

Réf. Fournisseur

VBB115060020

Réf. Commerciale

Madenr

modèle:

plat

courant assigné In:

150 A

longueur:

231.7 mm

largeur:

31.8 mm

hauteur:

45 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

étamé

Busbar 150A 6P + couvercle protection inclus

Les Atouts de l'article:

Les barres omnibus sont utilisées pour la distribution de courant à haute intensité et fournissent en même temps des connexions pour les batteries et/ou les équipements CC.Nous proposons plusieurs modèles de barres omnibus avec des intensités nominales et un nombre de bornes de raccordements différents. Chaque barre omnibus est équipée d’un couvercle de protection amovible.Modèles disponibles :150 A / 70 V - 4 raccordements haute intensité150 A / 70 V - 6 connexions haute intensité250 A / 70 V - 4 raccordements haute intensité250 A / 70 V - 6 raccordements haute intensité600 A / 70 V - 4 raccordements haute intensité et 8 raccordements basse intensité600 A / 70 V - 8 raccordements haute intensité et 8 raccordements basse intensité