Madenr - Busbar 600A 4P + couvercle protection inclus - VBB160040010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 600 A
longueur - 216 mm
largeur - 86 mm
hauteur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
03054605222
Réf. Fournisseur
VBB160040010
Réf. Commerciale
Madenr
modèle:
plat
courant assigné In:
600 A
longueur:
216 mm
largeur:
86 mm
hauteur:
65 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
étamé
Busbar 600A 4P + couvercle protection inclus
Les Atouts de l'article:
Les barres omnibus sont utilisées pour la distribution de courant à haute intensité et fournissent en même temps des connexions pour les batteries et/ou les équipements CC.Nous proposons plusieurs modèles de barres omnibus avec des intensités nominales et un nombre de bornes de raccordements différents. Chaque barre omnibus est équipée d’un couvercle de protection amovible.Modèles disponibles :150 A / 70 V - 4 raccordements haute intensité150 A / 70 V - 6 connexions haute intensité250 A / 70 V - 4 raccordements haute intensité250 A / 70 V - 6 raccordements haute intensité600 A / 70 V - 4 raccordements haute intensité et 8 raccordements basse intensité600 A / 70 V - 8 raccordements haute intensité et 8 raccordements basse intensité
Les Atouts de l'article:
Les barres omnibus sont utilisées pour la distribution de courant à haute intensité et fournissent en même temps des connexions pour les batteries et/ou les équipements CC.Nous proposons plusieurs modèles de barres omnibus avec des intensités nominales et un nombre de bornes de raccordements différents. Chaque barre omnibus est équipée d’un couvercle de protection amovible.Modèles disponibles :150 A / 70 V - 4 raccordements haute intensité150 A / 70 V - 6 connexions haute intensité250 A / 70 V - 4 raccordements haute intensité250 A / 70 V - 6 raccordements haute intensité600 A / 70 V - 4 raccordements haute intensité et 8 raccordements basse intensité600 A / 70 V - 8 raccordements haute intensité et 8 raccordements basse intensité