Madenr - Busbar 600A 8P + couvercle protection inclus - VBB160080010

CopieCopie
Madenr - Busbar 600A 8P + couvercle protection inclus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 600 A

  • longueur - 327 mm

  • largeur - 86 mm

  • hauteur - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076052234

Réf. Sonepar

03054605223

Réf. Fournisseur

VBB160080010

Marque

Madenr

modèle:

plat

courant assigné In:

600 A

longueur:

327 mm

largeur:

86 mm

hauteur:

65 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

étamé

Busbar 600A 8P + couvercle protection inclus

Les Atouts de l'article:

Les barres omnibus sont utilisées pour la distribution de courant à haute intensité et fournissent en même temps des connexions pour les batteries et/ou les équipements CC.Nous proposons plusieurs modèles de barres omnibus avec des intensités nominales et un nombre de bornes de raccordements différents. Chaque barre omnibus est équipée d’un couvercle de protection amovible.Modèles disponibles :150 A / 70 V - 4 raccordements haute intensité150 A / 70 V - 6 connexions haute intensité250 A / 70 V - 4 raccordements haute intensité250 A / 70 V - 6 raccordements haute intensité600 A / 70 V - 4 raccordements haute intensité et 8 raccordements basse intensité600 A / 70 V - 8 raccordements haute intensité et 8 raccordements basse intensité