Madenr - Busbar BBUM 463 pour 4 départs moteurs, pas de 63mm - 109959

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 233.7 mm
section transversale - 10 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8592765099594
Réf. Sonepar
03054509959
Réf. Fournisseur
109959
Réf. Commerciale
Madenr
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
233.7 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
14 mm
adapté au nombre d'appareils:
4
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Busbars for simple and reliable interconnection of motor protective circuit breakers.