Madenr - Busbar BBUM 554 pour 5 départs moteurs, pas de 54mm - 109956

CopieCopie
Madenr - Busbar BBUM 554 pour 5 départs moteurs, pas de 54mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 262.3 mm

  • section transversale - 10 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765099563

Réf. Sonepar

03054509956

Réf. Fournisseur

109956

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

262.3 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

14 mm

adapté au nombre d'appareils:

5

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

Busbar BBUM 554 pour 5 départs moteurs, pas de 54mm

Les Atouts de l'article:

Busbars for simple and reliable interconnection of motor protective circuit breakers.