Madenr - Busbar M12, 3 phases, 63 A, 10mm², 12 connections, embouts inclus - 101450

CopieCopie
Madenr - Busbar M12, 3 phases, 63 A, 10mm², 12 connections, embouts inclus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 12

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 225 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765014511

Réf. Sonepar

03054501451

Réf. Fournisseur

101450

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

12

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

225 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

12

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Busbar M12, 3 phases, 63 A, 10mm², 12 connections, embouts inclus

Les Atouts de l'article:

Barres omnibus pour une interconnexion simple et fiable des dispositifs d'installation.Certaines versions sont équipées d'embouts. Des embouts emballés séparément sont disponibles pour tous les types dejeux de barres.