Madenr - Busbar M12, 4 phases, 63 A 10mm² pour 2xEx9CL (NL1) + 5x 1P+N Ex9B (L1N) - 103868

CopieCopie
Madenr - Busbar M12, 4 phases, 63 A 10mm² pour 2xEx9CL (NL1) + 5x 1P+N Ex9B (L1N)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 1

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 214 mm

  • section transversale - 10 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765038692

Réf. Sonepar

03054503869

Réf. Fournisseur

103868

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

1

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

214 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

6

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

230 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

Busbar M12, 4 phases, 63 A 10mm² pour 2xEx9CL (NL1) + 5x 1P+N Ex9B (L1N)

Les Atouts de l'article:

Busbars for simple and reliable interconnection of installation devices.Some versions are equipped with end caps. There are available separately packed end caps for all types ofbusbars.