Madenr - Busbar M18, 4 phases, 63 A 10mm² pour Ex9CL (NL1L2L3) + 7x 1P+N Ex9B (L1NL2NL3N) - 103825

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 320 mm
section transversale - 10 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8592765038265
Réf. Sonepar
03054503826
Réf. Fournisseur
103825
Marque
Madenr
nombre de pôles:
4
nombre de phases:
3
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
320 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
8
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Busbars for simple and reliable interconnection of installation devices.Some versions are equipped with end caps. There are available separately packed end caps for all types ofbusbars.


