Madenr - Busbar M37, 1 phase, 125 A, 35mm², 37 connections - 103807

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
longueur - 988 mm
section transversale - 35 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8592765038081
Réf. Sonepar
03054503808
Réf. Fournisseur
103807
Réf. Commerciale
Madenr
nombre de pôles:
1
nombre de phases:
1
courant permanent nominal (Iu):
125 A
longueur:
988 mm
section transversale:
35 mm²
dimension du pas:
27 mm
adapté au nombre d'appareils:
37
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
230 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Busbars for simple and reliable interconnection of installation devices.Some versions are equipped with end caps. There are available separately packed end caps for all types ofbusbars.