Madenr - Busbar M39, 1 phase, 125 A, 35mm², 39 connections (longueur = 1 mètre) - 103820

CopieCopie
Madenr - Busbar M39, 1 phase, 125 A, 35mm², 39 connections (longueur = 1 mètre)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 125 A

  • longueur - 1045 mm

  • section transversale - 35 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765038210

Réf. Sonepar

03054503821

Réf. Fournisseur

103820

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

courant permanent nominal (Iu):

125 A

longueur:

1045 mm

section transversale:

35 mm²

dimension du pas:

27 mm

adapté au nombre d'appareils:

39

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

Busbar M39, 1 phase, 125 A, 35mm², 39 connections (longueur = 1 mètre)

Les Atouts de l'article:

Busbars for simple and reliable interconnection of installation devices.Some versions are equipped with end caps. There are available separately packed end caps for all types ofbusbars.