Madenr - Busbar M54, 3 phases, 80 A, 10mm², 54 connections (longueur = 1 mètre) - 101449

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 54
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
longueur - 1012 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8592765014504
Réf. Sonepar
03054501450
Réf. Fournisseur
101449
Réf. Commerciale
Madenr
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
54
courant permanent nominal (Iu):
80 A
longueur:
1012 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
54
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
Barres omnibus pour une interconnexion simple et fiable des dispositifs d'installation.Certaines versions sont équipées d'embouts. Des embouts emballés séparément sont disponibles pour tous les types dejeux de barres.