Madenr - Busbar M54, 4 phases, 63 A, 10mm², 1 mètre pour Ex9NLE EL - 113239
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 4
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 1000 mm
section transversale - 10 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
03054513239
Réf. Fournisseur
113239
Réf. Commerciale
Madenr
nombre de pôles:
4
nombre de phases:
4
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
1000 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
54
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Busbars for simple and reliable interconnection of installation devices.Some versions are equipped with end caps. There are available separately packed end caps for all types ofbusbars.


