Madenr - Busbar M54, 4 phases, 63 A, 10mm², 54 connections (longueur = 1 mètre) - 103818

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 4
largeur en nombre de modules - 54
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 975 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8592765038197
Réf. Sonepar
03054503819
Réf. Fournisseur
103818
Réf. Commerciale
Madenr
nombre de pôles:
4
nombre de phases:
4
largeur en nombre de modules:
54
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
975 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
27
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
Busbars for simple and reliable interconnection of installation devices.Some versions are equipped with end caps. There are available separately packed end caps for all types ofbusbars.