Madenr - Busbar M56, 4 phases, 80 A, 16mm², 56 connections (longueur = 1 mètre) - 103817

CopieCopie
Madenr - Busbar M56, 4 phases, 80 A, 16mm², 56 connections (longueur = 1 mètre)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 4

  • largeur en nombre de modules - 56

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 1010 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03054503818

Réf. Fournisseur

103817

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de pôles:

4

nombre de phases:

4

largeur en nombre de modules:

56

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

1010 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

14

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Busbar M56, 4 phases, 80 A, 16mm², 56 connections (longueur = 1 mètre)

Les Atouts de l'article:

Busbars for simple and reliable interconnection of installation devices.Some versions are equipped with end caps. There are available separately packed end caps for all types ofbusbars.