Madenr - Busbar M72, 3 phases, 63 A, 10mm², 1 mètre pour Ex9B40J - 113237

CopieCopie
Madenr - Busbar M72, 3 phases, 63 A, 10mm², 1 mètre pour Ex9B40J

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 72

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03054513237

Réf. Fournisseur

113237

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

72

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

1000 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

13.5 mm

adapté au nombre d'appareils:

72

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Busbar M72, 3 phases, 63 A, 10mm², 1 mètre pour Ex9B40J

Les Atouts de l'article:

Busbars for simple and reliable interconnection of installation devices.Some versions are equipped with end caps. There are available separately packed end caps for all types ofbusbars.