Madenr - Busbar M9, 3 phases, 80 A, 16mm², 9 circuits pour Ex9B, embouts inclus - 110833

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 160 mm
section transversale - 16 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765108333
Réf. Sonepar
03054510833
Réf. Fournisseur
110833
Marque
Madenr
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
160 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
9
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Busbars for simple and reliable interconnection of installation devices.Some versions are equipped with end caps. There are available separately packed end caps for all types ofbusbars.


