Madenr - Busbar omnibus 150A 4P + couvercle protection inclus - VBB115040020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 150 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8719076052197
Réf. Sonepar
03054605219
Réf. Fournisseur
VBB115040020
Réf. Commerciale
Madenr
courant assigné In:
150 A
Busbar omnibus 150A 4P + couvercle protection inclus
Les Atouts de l'article:
Les barres omnibus sont utilisées pour la distribution de courant à haute intensité et fournissent en même temps des connexions pour les batteries et/ou les équipements CC.Nous proposons plusieurs modèles de barres omnibus avec des intensités nominales et un nombre de bornes de raccordements différents. Chaque barre omnibus est équipée d’un couvercle de protection amovible.Modèles disponibles :150 A / 70 V - 4 raccordements haute intensité150 A / 70 V - 6 connexions haute intensité250 A / 70 V - 4 raccordements haute intensité250 A / 70 V - 6 raccordements haute intensité600 A / 70 V - 4 raccordements haute intensité et 8 raccordements basse intensité600 A / 70 V - 8 raccordements haute intensité et 8 raccordements basse intensité
Les Atouts de l'article:
Les barres omnibus sont utilisées pour la distribution de courant à haute intensité et fournissent en même temps des connexions pour les batteries et/ou les équipements CC.Nous proposons plusieurs modèles de barres omnibus avec des intensités nominales et un nombre de bornes de raccordements différents. Chaque barre omnibus est équipée d’un couvercle de protection amovible.Modèles disponibles :150 A / 70 V - 4 raccordements haute intensité150 A / 70 V - 6 connexions haute intensité250 A / 70 V - 4 raccordements haute intensité250 A / 70 V - 6 raccordements haute intensité600 A / 70 V - 4 raccordements haute intensité et 8 raccordements basse intensité600 A / 70 V - 8 raccordements haute intensité et 8 raccordements basse intensité