Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Madenr - Câble de connexion RJ12 UTP Cable : longueur = 3 m - ASS030066030

CopieCopie
Madenr - Câble de connexion RJ12 UTP Cable  : longueur =  3 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03054601932

Réf. Fournisseur

ASS030066030

Réf. Commerciale

Madenr

Câble de connexion RJ12 UTP Cable : longueur = 3 m

Les Atouts de l'article:

Un câble pour connecter le shunt BMV à l'unité principale BMV. Un câble RJ12 est livré en standard avec un contrôleur de batterie BMV, mais si ce câble est trop long ou trop court, il peut être remplacé par l'un de ces câbles, longueurs disponibles de 0,3 à 30 mètres.