Madenr - Cartouche pour parafoudre 1 pôle Ex9UEP, classe 1+2, 600 VDC, 6,5 kA signal - 111768

CopieCopie
Madenr - Cartouche pour parafoudre 1 pôle Ex9UEP, classe 1+2, 600 VDC, 6,5 kA signal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • courant de foudre (10/350 µs) - 6.25 kA

  • mode de pose - sur élément de base

  • schéma de liaison - Oui

  • autre schéma de liaison - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03054511768

Réf. Fournisseur

111768

Marque

Madenr

nombre de pôles:

1

courant de foudre (10/350 µs):

6.25 kA

mode de pose:

sur élément de base

schéma de liaison:

Oui

autre schéma de liaison:

Oui

tension continue la plus élevée CC:

600 V

tension nominale DC:

600 V

taille (DIN):

1 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai:

type 1 et 2

fusible auxiliaire intégré:

Non

effet protecteur énergétique coordonné du terminal:

Non

Cartouche pour parafoudre 1 pôle Ex9UEP, classe 1+2, 600 VDC, 6,5 kA signal