Madenr - Cartouche pour parafoudre 2 pôles Ex9UEP, classe 1+2, 500 VDC, 6,5 kA signal - 111772
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant de foudre (10/350 µs) - 6.25 kA
mode de pose - sur élément de base
schéma de liaison - Oui
autre schéma de liaison - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PARAFOUDRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03054511772
Réf. Fournisseur
111772
Réf. Commerciale
Madenr
nombre de pôles:
2
courant de foudre (10/350 µs):
6.25 kA
mode de pose:
sur élément de base
schéma de liaison:
Oui
autre schéma de liaison:
Oui
tension continue la plus élevée CC:
500 V
tension nominale DC:
500 V
taille (DIN):
1 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai:
type 1 et 2
fusible auxiliaire intégré:
Non
effet protecteur énergétique coordonné du terminal:
Non