Madenr - Cartouche pour parafoudre 2 pôles Ex9UEP, classe II 600 VDC 20 kA no PE - 108025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
mode de pose - sur élément de base
fusible auxiliaire intégré - Non
taille (DIN) - 1 TE
avec contact de signalisation à distance - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PARAFOUDRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765080264
Réf. Sonepar
03054508026
Réf. Fournisseur
108025
Marque
Madenr
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
mode de pose:
sur élément de base
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
1 TE
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
DC Surge protection devices Ex9UEP are suitable for photovoltaic applications. These SPDs are designedand tested according PV T2 class from EN 50539-11 standard.Indication front window helps users to know the status of device and remote-signal port is able to provideremote indication and alarm.Plug-in module design make it convenient to change module without device disconnection.


