Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Cartouche pour parafoudre 3 pôles Ex9UEP, classe II 1200VDC 20 kA no PE - 108027

CopieCopie
Madenr - Cartouche pour parafoudre 3 pôles Ex9UEP, classe II 1200VDC 20 kA no PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • mode de pose - sur élément de base

  • fusible auxiliaire intégré - Non

  • taille (DIN) - 1 TE

  • avec contact de signalisation à distance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765080288

Réf. Sonepar

03054508028

Réf. Fournisseur

108027

Marque

Madenr

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

mode de pose:

sur élément de base

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

1 TE

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Cartouche pour parafoudre 3 pôles Ex9UEP, classe II 1200VDC 20 kA no PE

Les Atouts de l'article:

DC Surge protection devices Ex9UEP are suitable for photovoltaic applications. These SPDs are designedand tested according PV T2 class from EN 50539-11 standard.Indication front window helps users to know the status of device and remote-signal port is able to provideremote indication and alarm.Plug-in module design make it convenient to change module without device disconnection.